外径A(Φmm)39寸法F(mm)6.75寸法G(mm)14寸法L(mm)13.5軸穴径D1(Φmm)16軸穴径D2(Φmm)16全長W(mm)40常用トルク(N・m)6許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])16000許容偏心(mm)0.05材質(本体)A7075質量(g)88種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)12慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-5ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)4100軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)2.5