外径A(Φmm)44寸法F(mm)7.75寸法G(mm)16寸法L(mm)15.5軸穴径D1(Φmm)20軸穴径D2(Φmm)20全長W(mm)45常用トルク(N・m)9許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.05材質(本体)A7075質量(g)128種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)18慣性モーメント(kg・m2)4.3×10-5ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)5100軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)2.5