外径A(Φmm)12寸法F(mm)2.5寸法G(mm)-寸法L(mm)5軸穴径D1(Φmm)3軸穴径D2(Φmm)3全長W(mm)18.5常用トルク(N・m)0.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])52000許容偏心(mm)0.1材質(本体)A2017質量(g)3.7種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)0.8慣性モーメント(kg・m2)8.3×10-8ねじ寸法MM2.5静的ねじりばね定数(N・m/rad)45軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)0.5