MST-12-5×6 カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37500793

カプリコン MSTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個軸穴径D1(Φmm)5注文コード37500793品番MST-12-5×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,150
外径A(Φmm)12寸法F(mm)2.5寸法G(mm)-寸法L(mm)5軸穴径D1(Φmm)5軸穴径D2(Φmm)6全長W(mm)18.5常用トルク(N・m)0.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])52000許容偏心(mm)0.1材質(本体)A2017質量(g)3.7種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)0.8慣性モーメント(kg・m2)8.3×10-8ねじ寸法MM2.5静的ねじりばね定数(N・m/rad)45軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37500793MST-12-5×607214252MST-12-5-6MST-12-5×6 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07214252カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,488
税込2,737
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする