MST-16-4-6 カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37500827

カプリコン MSTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)4注文コード37500827品番MST-16-4-6
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
外径A(Φmm)16寸法F(mm)3寸法G(mm)-寸法L(mm)6.5軸穴径D1(Φmm)4軸穴径D2(Φmm)6全長W(mm)23常用トルク(N・m)0.5許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])39000許容偏心(mm)0.1材質(本体)A2017質量(g)8.1種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-7ねじ寸法MM3静的ねじりばね定数(N・m/rad)80軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする