NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MSTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
5
注文コード
37500845
品番
MST-16-5×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,460
この商品は
軸穴径D1
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
16
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
-
寸法L(mm)
6.5
軸穴径D1(Φmm)
5
軸穴径D2(Φmm)
5
全長W(mm)
23
常用トルク(N・m)
0.5
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
39000
許容偏心(mm)
0.1
材質(本体)
A2017
質量(g)
8.1
種類
スリットタイプ
最大軸穴径(mm)
8
最大トルク(N・m)
1
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.3×10
-7
ねじ寸法M
M3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
80
軸方向変位(mm)
±0.4
ねじ締付トルク(N・m)
0.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37500845
MST-16-5×5
07214304
MST-16-5-5
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました