MST-16-6.35×8 カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37500915

カプリコン MSTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個軸穴径D1(Φmm)6.35注文コード37500915品番MST-16-6.35×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,460
外径A(Φmm)16寸法F(mm)3寸法G(mm)-寸法L(mm)6.5軸穴径D1(Φmm)6.35軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)23常用トルク(N・m)0.5許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])39000許容偏心(mm)0.1材質(本体)A2017質量(g)8.1種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-7ねじ寸法MM3静的ねじりばね定数(N・m/rad)80軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)0.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37500915MST-16-6.35×807214365MST-16-6.35-8MST-16-6.35×8 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07214365カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする