曜日別特売
MST-20-5-8 カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37500942

カプリコン MSTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)5注文コード37500942品番MST-20-5-8
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
外径A(Φmm)20寸法F(mm)3寸法G(mm)-寸法L(mm)7.5軸穴径D1(Φmm)5軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)26常用トルク(N・m)1許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])31000許容偏心(mm)0.1材質(本体)A2017質量(g)14種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)10最大トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)9.0×10-7ねじ寸法MM3静的ねじりばね定数(N・m/rad)170軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする