外径A(Φmm)20寸法F(mm)3寸法G(mm)-寸法L(mm)7.5軸穴径D1(Φmm)6.35軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)26常用トルク(N・m)1許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])31000許容偏心(mm)0.1材質(本体)A2017質量(g)14種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)10最大トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)9.0×10-7ねじ寸法MM3静的ねじりばね定数(N・m/rad)170軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)0.7