NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MSTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
5
注文コード
37501046
品番
MST-25-5×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,210
この商品は
軸穴径D1
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
25
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
-
寸法L(mm)
8.5
軸穴径D1(Φmm)
5
軸穴径D2(Φmm)
6
全長W(mm)
31
常用トルク(N・m)
2
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
許容偏心(mm)
0.15
材質(本体)
A2017
質量(g)
27
種類
スリットタイプ
最大軸穴径(mm)
12
最大トルク(N・m)
4
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.6×10
-6
ねじ寸法M
M4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
380
軸方向変位(mm)
±0.5
ねじ締付トルク(N・m)
1.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37501046
MST-25-5×6
07214636
MST-25-5-6
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました