外径A(Φmm)25寸法F(mm)4寸法G(mm)-寸法L(mm)8.5軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)6.35全長W(mm)31常用トルク(N・m)2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A2017質量(g)27種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)4慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-6ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)380軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.7