MST-25-6.35×8 カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37501091

カプリコン MSTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個軸穴径D1(Φmm)6.35注文コード37501091品番MST-25-6.35×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,210
外径A(Φmm)25寸法F(mm)4寸法G(mm)-寸法L(mm)8.5軸穴径D1(Φmm)6.35軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)31常用トルク(N・m)2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A2017質量(g)27種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)4慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-6ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)380軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37501091MST-25-6.35×807214611MST-25-6.35-8MST-25-6.35×8 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07214611カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする