外径A(Φmm)40寸法F(mm)8.5寸法G(mm)14寸法L(mm)17軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)10全長W(mm)56常用トルク(N・m)8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017質量(g)140種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)18最大トルク(N・m)16慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-5ねじ寸法MM5静的ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)4