MDW-19C-4-8 カプリコン MDWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37504747

カプリコン MDWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)4
軸穴径D2(Φmm)8
外径A(Φmm)19
全長W(mm)27
内容量1個注文コード37504747品番MDW-19C-4-8
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
外径A(Φmm)19寸法E(Φmm)8.5寸法F(mm)2.5寸法G(mm)6.5寸法L(mm)8軸穴径D1(Φmm)4軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)27常用トルク(N・m)0.7許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.12材質(本体)A2017質量(g)18種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)1.5慣性モーメント(kg・m2)8.7×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする