外径A(Φmm)19寸法E(Φmm)8.5寸法F(mm)2.5寸法G(mm)6.5寸法L(mm)8軸穴径D1(Φmm)7軸穴径D2(Φmm)7全長W(mm)27常用トルク(N・m)0.7許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.12材質(本体)A2017質量(g)18種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)1.5慣性モーメント(kg・m2)8.7×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)0.5