MDW-25C-6×10 カプリコン MDWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37504896

カプリコン MDWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)10
外径A(Φmm)25
全長W(mm)31
内容量1個注文コード37504896品番MDW-25C-6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,740
外径A(Φmm)25寸法E(Φmm)12.5寸法F(mm)3.5寸法G(mm)9寸法L(mm)10軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)10全長W(mm)31常用トルク(N・m)1許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.12材質(本体)A2017質量(g)25種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)2.7×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)450軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37504896MDW-25C-6×1007220263MDW-25C-6-10MDW-25C-6×10 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220263カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,588
税込6,147
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする