外径A(Φmm)25寸法E(Φmm)12.5寸法F(mm)3.5寸法G(mm)9寸法L(mm)10軸穴径D1(Φmm)11軸穴径D2(Φmm)11全長W(mm)31常用トルク(N・m)1許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.12材質(本体)A2017質量(g)25種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)2.7×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)450軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1