MDW-32C-8×8 カプリコン MDWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37505133

カプリコン MDWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)8
外径A(Φmm)32
全長W(mm)40
内容量1個注文コード37505133品番MDW-32C-8×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,370
外径A(Φmm)32寸法E(Φmm)16寸法F(mm)4寸法G(mm)11寸法L(mm)12軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)40常用トルク(N・m)2.5許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])19000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A2017質量(g)60種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)15最大トルク(N・m)5慣性モーメント(kg・m2)9.6×10-6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)1100軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37505133MDW-32C-8×807220656MDW-32C-8-8MDW-32C-8×8 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07220656カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする