曜日別特売
CM2C32TN-40Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2C32TN) SMC 37505143

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2C32TN)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)40
ロッド先端金具(-) オプションなし
内容量1個注文コード37505143品番CM2C32TN-40Z
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端金具
(-) オプションなし
ストローク(mm)
40
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする