外径A(Φmm)32寸法E(Φmm)16寸法F(mm)4寸法G(mm)11寸法L(mm)12軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)12全長W(mm)40常用トルク(N・m)2.5許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])19000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A2017質量(g)60種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)15最大トルク(N・m)5慣性モーメント(kg・m2)9.6×10-6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)1100軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.5