MDS-19C-7×7 カプリコン MDSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37507337

カプリコン MDSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径D1(Φmm)7
軸穴径D2(Φmm)7
外径A(Φmm)19
全長W(mm)20
内容量1個注文コード37507337品番MDS-19C-7×7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,690
外径A(Φmm)19寸法F(mm)2.5寸法G(mm)6.5寸法L(mm)8軸穴径D1(Φmm)7軸穴径D2(Φmm)7全長W(mm)20常用トルク(N・m)0.7許容偏角(°)0.7最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)9種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)1.5慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)280軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37507337MDS-19C-7×707222607MDS-19C-7-7MDS-19C-7×7 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222607カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする