外径A(Φmm)25寸法F(mm)3.5寸法G(mm)9寸法L(mm)10軸穴径D1(Φmm)9軸穴径D2(Φmm)12全長W(mm)24常用トルク(N・m)1許容偏角(°)0.7最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)19種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)630軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)1