MDS-32C-8×11 カプリコン MDSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37507662

カプリコン MDSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)11
外径A(Φmm)32
全長W(mm)29
内容量1個注文コード37507662品番MDS-32C-8×11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700
外径A(Φmm)32寸法F(mm)4寸法G(mm)11寸法L(mm)12軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)11全長W(mm)29常用トルク(N・m)2.5許容偏角(°)0.7最高回転数(min-1[r.p.m])19000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)41種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)15最大トルク(N・m)5慣性モーメント(kg・m2)7.2×10-6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37507662MDS-32C-8×1107223045MDS-32C-8-11MDS-32C-8×11 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07223045カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする