MHW-63C-15-16 カプリコン MHWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37510225

カプリコン MHWシリーズMHW-63C-15-16

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)15
軸穴径D2(Φmm)16
外径A(Φmm)63
常用トルク(N・m)10
内容量1個注文コード37510225品番MHW-63C-15-16
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
外径A(Φmm)
63
寸法C(mm)
45
寸法E(Φmm)
32
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
17
寸法L(mm)
22.3
寸法S1(mm)
18
軸穴径D1(Φmm)
15
軸穴径D2(Φmm)
16
全長W(mm)
58
常用トルク(N・m)
10
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
許容偏心(mm)
0.3
材質(本体)
A2017
質量(g)
230
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
25
最大トルク(N・m)
20
慣性モーメント(kg・m2)
1.1×10-4
ねじ寸法M
M6
材質(ディスク)
ステンレス(SUS301)
許容偏角(°)
2
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
2500
軸方向変位(mm)
±0.8
ねじ締付トルク(N・m)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする