曜日別特売
MJT-20-BL-6.35-7 カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社) 37512045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJT-20-BL-6.35-7 カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社) 37512045
MJT-20-BL-6.35-7 カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社) 37512045

カプリコン MJTシリーズ MJT-20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)6.35軸穴径D2(Φmm)7スリーブタイプBL注文コード37512045品番MJT-20-BL-6.35-7
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
外径A(Φmm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)1寸法F(mm)5寸法G(mm)-寸法L(mm)10軸穴径D1(Φmm)6.35軸穴径D2(Φmm)7全長W(mm)30常用トルク(N・m)1.8許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000許容偏心(mm)0.2サイズMJT-20材質(本体)A2017質量(g)17タイプセットスクリュー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11最大トルク(N・m)3.6慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-6ねじ寸法MM3静的ねじりばね定数(N・m/rad)16軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)0.7スリーブタイプBL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする