曜日別特売
MOP-32C-10-14 カプリコン MOPシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37528102

カプリコン MOPシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)14
外径A(Φmm)32
全長W(mm)33.3
内容量1個注文コード37528102品番MOP-32C-10-14
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
外径A(Φmm)32寸法E(Φmm)18寸法F(mm)5寸法G(mm)11寸法L(mm)10軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)14全長W(mm)33.3常用トルク(N・m)2.8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])19000許容偏心(mm)2材質(本体)A2017質量(g)48種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)5.6慣性モーメント(kg・m2)7.3×10-6ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)350ねじ締付トルク(N・m)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする