サーフェイス100 ダイヤモンドドライカップ サーフェイス モノタロウ 37528304 サーフェイス100 ダイヤモンドドライカップ サーフェイス モノタロウ 37528304 サーフェイス100 ダイヤモンドドライカップ サーフェイス モノタロウ 37528304

ダイヤモンドドライカップ サーフェイス

(40件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37528304 品番サーフェイス100
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。

適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 付属品15Φmmリング 仕様乾式 タイプサーフェイス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)7
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) 取扱説明書:
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスクを着用してください。
※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※回転時は危険ですので手を触れないでください。
※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※硬質の石材を長時間連続して使用すると、セグメントのヤケを起こし、研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
作業時

耐久性は他と比べたことが無い為、不明ですがリーズナブルで良いです。

対象商品:
37528304
2024-10-11
用途:
ベランダモルタルとセメント部のレベル調整

ハンドル付きグラインダー使用ですが、グラインダー本体は安定してスムーズな作業が出来た。耐久性は良いと思う。

対象商品:
37528304
2024-05-08
用途:
コンクリートの打ち継ぎ修正

ドライなので粉塵がすごいですがザクザク削れます。刃の厚みが結構あるので長く使えそうです。

対象商品:
37528304
2023-11-13
用途:
コンクリートの削りに使用

U字溝の合わせ部をしっかりみっちゃくさせるために削るのに使用しました。 狙い通りに削れました

対象商品:
37528304
2022-04-06
用途:
石材成型

普段hikokiのグラインダーに装着して使っています。使いやすくコストパフォーマンスも良い気がします。

対象商品:
37528304
2022-06-24
用途:
Φ100用アングルグラインダーへの取付に関して
製造業

アダプターを利用しΦ100用アングルグラインダーへ取付て使用していますが、
他社のディスクと比較するとディスクの取付部板厚が厚く、アダプターもフランジ形状な上にも樹脂の為、板厚が厚いです。実測すると合計で7oを超えていました。(私が今まで購入した他社のダイヤモンドカップでは6oを超える物は無かったです。)
Φ100のオフセット砥石は6oなので安全に使用するには同等以下にする必要が有ります。
実際には7oでも組付けられます。しかし、ネジの掛かり代等が短くなってしうので、安全に使用するには元々のネジに余裕のあるツールを選ぶ必要が発生します。
せっかくコストパフォーマンスの良い製品なのでアダプターの仕様変更を希望します。
他社製品を参考にフランジの無いリング形状に変えるか、フランジ部の厚みを減らしてください。
現状では他社のディスクについていたアダプターを使用して問題なく使えています。

8人が参考にしています
対象商品:
37528304
2022-04-05
用途:
製品の加工する時

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。

対象商品:
37528304
2021-12-07
用途:
コンクリートの補修

安価ですがタフに使えます。コンクリートの面取り用途に使用しましたが、チップが飛んだり消耗が激しい事はなく良品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
付属リングは山側、谷側どちらに装着するのでしょうか。
回答:
山側(電動工具側)に装着いたします。
1人が参考にしています
2023-12-25
質問:
一般的なグラインダに装着可能でしょうか。
回答:
外径100mmの砥石に対応しているグラインダーであれば装着可能です。
2023-12-25
質問:
付属リングのみの購入は可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-25

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする