外径A(Φmm)24.5寸法B(mm)24寸法E(Φmm)16寸法F(mm)4.5寸法G(mm)7.5寸法L(mm)13軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)42常用トルク(N・m)2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.1材質(本体)A2017相当質量(g)30種類ベローズタイプ最大軸穴径(mm)10最大トルク(N・m)4慣性モーメント(kg・m2)6.5×10-7ねじ寸法MM3材質(ベローズ)SUS316Ti相当静的ねじりばね定数(N・m/rad)900軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)2