曜日別特売
MWBS-22-6-8 カプリコン MWBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37530455

カプリコン MWBSシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)8
外径A(Φmm)22
全長W(mm)27
内容量1個注文コード37530455品番MWBS-22-6-8
参考基準価格(税別)¥232,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
外径A(Φmm)22寸法F(mm)5寸法L(mm)10軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)27常用トルク(N・m)0.35許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15材質(本体)SUS304質量(g)48種類ベローズタイプ最大軸穴径(mm)10最大トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)3.4×10-6ねじ寸法MM3材質(ベローズ)SUS316L静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする