外径A(Φmm)28寸法F(mm)7寸法L(mm)14軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)14全長W(mm)37常用トルク(N・m)0.65許容偏角(°)4.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15材質(本体)SUS304質量(g)110種類ベローズタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)1.3慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-5ねじ寸法MM4材質(ベローズ)SUS316L静的ねじりばね定数(N・m/rad)900軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)2.5