※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2F32)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション・ロッド先端ねじ
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
37532696
品番
CM2F32-50Z-XC9B
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~50
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(F) ロッド側フランジ形
クッション
(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード