外径A(Φmm)53.6寸法C(Φmm)53.9寸法E(Φmm)22.4寸法F(mm)11.2寸法L(mm)25.3寸法T(mm)11.2寸法n(mm)3寸法s(mm)4.6キー溝D1側b(mm)6キー溝D1側t(mm)2.8キー溝D2側b(mm)6キー溝D2側t(mm)2.8軸穴径D1(Φmm)22軸穴径D2(Φmm)22全長W(mm)63.8常用トルク(N・m)13.1許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容偏心(mm)0.38質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)27.8慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-4ねじ寸法MM8静的ねじりばね定数(N・m/rad)317軸穴径公差D1:H7 D2:H7材質(スパイダー)NBR軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10スパイダタイプ2キー溝D1側呼び寸法6×6キー溝D2側呼び寸法6×6