L095-S-24H7-24H7 ジョーマックス L095 NBK(鍋屋バイテック会社) 37535617

L095-S-24H7-24H7 ジョーマックス L095 NBK(鍋屋バイテック会社) 37535617
L095-S-24H7-24H7 ジョーマックス L095 NBK(鍋屋バイテック会社) 37535617

ジョーマックス L095

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)24
軸穴径D2(Φmm)24
キー溝D1側b(mm)8
常用トルク(N・m)13.1
内容量1個注文コード37535617品番L095-S-24H7-24H7
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
外径A(Φmm)53.6寸法C(Φmm)53.9寸法E(Φmm)22.4寸法F(mm)11.2寸法L(mm)25.3寸法T(mm)11.2寸法n(mm)3寸法s(mm)4.6キー溝D1側b(mm)8キー溝D1側t(mm)3.3キー溝D2側b(mm)8キー溝D2側t(mm)3.3軸穴径D1(Φmm)24軸穴径D2(Φmm)24全長W(mm)63.8常用トルク(N・m)13.1許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容偏心(mm)0.38質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)27.8慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-4ねじ寸法MM8静的ねじりばね定数(N・m/rad)317軸穴径公差D1:H7 D2:H7材質(スパイダー)NBR軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10スパイダタイプ2キー溝D1側呼び寸法8×7キー溝D2側呼び寸法8×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする