曜日別特売
L050-U-10H7-11H7 ジョーマックス L050 NBK(鍋屋バイテック会社) 37537464

L050-U-10H7-11H7 ジョーマックス L050 NBK(鍋屋バイテック会社) 37537464
L050-U-10H7-11H7 ジョーマックス L050 NBK(鍋屋バイテック会社) 37537464

ジョーマックス L050

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)11
キー溝D1側b(mm)3
常用トルク(N・m)3.2
内容量1個注文コード37537464品番L050-U-10H7-11H7
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
外径A(Φmm)27.3寸法F(mm)8寸法L(mm)15.6寸法e(Φmm)-寸法n(mm)2寸法t(mm)10.7キー溝D1側b(mm)3キー溝D1側t(mm)1.4キー溝D2側b(mm)4キー溝D2側t(mm)1.8軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)11全長W(mm)43.4常用トルク(N・m)3.2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.38質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)6.8慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-5ねじ寸法MM6静的ねじりばね定数(N・m/rad)133.8軸穴径公差D1:H7 D2:H7材質(スパイダー)ポリウレタン軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5スパイダタイプ1キー溝D1側呼び寸法3×3キー溝D2側呼び寸法4×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする