外径A(Φmm)27.3寸法F(mm)8寸法L(mm)15.6寸法e(Φmm)-寸法n(mm)2寸法t(mm)10.7キー溝D1側b(mm)3キー溝D1側t(mm)1.4キー溝D2側b(mm)5キー溝D2側t(mm)2.3軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)14全長W(mm)43.4常用トルク(N・m)3.2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.38質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)6.8慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-5ねじ寸法MM6静的ねじりばね定数(N・m/rad)133.8軸穴径公差D1:H7 D2:H7材質(スパイダー)ポリウレタン軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5スパイダタイプ1キー溝D1側呼び寸法3×3キー溝D2側呼び寸法5×5