曜日別特売
L050-B-15H7-15H7 ジョーマックス L050 NBK(鍋屋バイテック会社) 37541971

L050-B-15H7-15H7 ジョーマックス L050 NBK(鍋屋バイテック会社) 37541971
L050-B-15H7-15H7 ジョーマックス L050 NBK(鍋屋バイテック会社) 37541971

ジョーマックス L050

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
軸穴径D1(Φmm)15
軸穴径D2(Φmm)15
キー溝D1側b(mm)5
常用トルク(N・m)4
内容量1個注文コード37541971品番L050-B-15H7-15H7
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
外径A(Φmm)27.3寸法F(mm)8寸法L(mm)15.6寸法e(Φmm)7.8寸法n(mm)2寸法t(mm)10.3キー溝D1側b(mm)5キー溝D1側t(mm)2.3キー溝D2側b(mm)5キー溝D2側t(mm)2.3軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)15全長W(mm)43.4常用トルク(N・m)4許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])250許容偏心(mm)0.25質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)8.6慣性モーメント(kg・m2)4.8×10-4ねじ寸法MM6静的ねじりばね定数(N・m/rad)1907軸穴径公差D1:H7 D2:H7材質(スパイダー)ブロンズ軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5スパイダタイプ4キー溝D1側呼び寸法5×5キー溝D2側呼び寸法5×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする