NBK(鍋屋バイテック会社)
ジョーマックス L075
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸穴径D1(Φmm)
18
14
15
16
17
18
19
20
22
軸穴径D2(Φmm)
20
14
15
16
17
18
19
20
22
キー溝D1側b(mm)
6
5
6
常用トルク(N・m)
21
21
8.4
12.6
全192種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37543222
品番
L075-B-18H7-20H7
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外径A(Φmm)
44.5
寸法F(mm)
8
寸法L(mm)
20.7
寸法e(Φmm)
19.4
寸法n(mm)
3
寸法t(mm)
10.3
キー溝D1側b(mm)
6
キー溝D1側t(mm)
2.8
キー溝D2側b(mm)
6
キー溝D2側t(mm)
2.8
軸穴径D1(Φmm)
18
軸穴径D2(Φmm)
20
全長W(mm)
54.1
常用トルク(N・m)
21
許容偏角(°)
0.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
250
許容偏心(mm)
0.25
質量(kg)
0.36
サイズ
L075
材質(本体)
鉄系焼結合金
質量(g)
360
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
22
最大トルク(N・m)
43.8
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.3×10
-3
ねじ寸法M
M6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
3321
軸穴径公差
D1:H7 D2:H7
材質(スパイダー)
ブロンズ
軸方向変位(mm)
0~+1.1
ねじ締付トルク(N・m)
7
スパイダタイプ
4
キー溝D1側呼び寸法
6×6
キー溝D2側呼び寸法
6×6