曜日別特売
CM2HG32-85Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HG32) SMC 37544946

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HG32)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)85
内容量1個注文コード37544946品番CM2HG32-85Z
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ストローク(mm)
85
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする