※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2KB32)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション・ロッド先端ねじ・取付支持形式
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
注文コード
37548796
品番
CM2KB32-50Z-XC8B
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~50
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
クッション
(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード