※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2KF20)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
注文コード
37553197
品番
CM2KF20-30AZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,240
この商品は
ストローク・作動方式・クッション
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード