FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の スライドレール・ガイドレール
FYH(日本ピローブロック)の スライドレール
L115 ピロースライド
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37559627
品番
L115-18-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,370
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
76.2
寸法D(mm)
304.8
寸法E(mm)
406.4
寸法B(mm)
60.2
寸法C(mm)
203.2
移動距離(mm)
Y 378
レール長さX(mm)
457