FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の スライドレール・ガイドレール
FYH(日本ピローブロック)の スライドレール
L115 ピロースライド
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37559654
品番
L115-24-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,710
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
76.2
寸法D(mm)
457.2
寸法E(mm)
558.8
寸法B(mm)
60.2
寸法C(mm)
279.4
移動距離(mm)
Y 530
レール長さX(mm)
610