20Φ×5m ケーブルプロテクター 大研化成工業 37560117

 

20Φ×5m ケーブルプロテクター 大研化成工業 37560117 20Φ×5m ケーブルプロテクター 大研化成工業 37560117 20Φ×5m ケーブルプロテクター 大研化成工業 37560117 20Φ×5m ケーブルプロテクター 大研化成工業 37560117

ケーブルプロテクター

(46件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)5 注文コード37560117 品番20Φ×5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。
衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。
さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。
カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。

黒/黄色 材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール) 幅(mm)100 高さ(mm)25 長さ(m)5 内径(Φmm)20 トラスコ品番342-8273 質量(kg)7.4
注意
※ケーブルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09918937
2026-03-28
用途:
屋外配線に

このシリーズは二回目の購入。
適切な重さとバランス、柔軟性、劣化のしにくさ、切断の容易さ、と優れている点が多いです。
強風でもズレにくく安心して長く使えるかと思います。

対象商品:
09918946
2025-09-16
用途:
シャッター下防水対策

ロール状態での納品ですが簡単に癖も直せて使いやすかった。
敢えて言うならば幅などのバリエーションが有ると助かります。

対象商品:
09918937
2024-04-05
用途:
床置きケーブルのカバー用

プラスチック製のケーブルモールだと踏まれて割れてしまうので購入。
踏んで撓む感じが無いので安心ですが、プラスチックモールに比べて段差が大きくなるので躓くかも。

対象商品:
09918946
2023-10-15
用途:
駐車場出入り口を通るコードの保護
マ・メールプロジェ有限会社 様 (サービス業)

サイズをきちんと見ていなかったのが悪いのですが、思ったよりもかなり細い物でした。しかし、それが逆に良かったみたいで それまで使っていた幅の広い物よりもズレずにまっすぐなっています。
細いので、簡単に動くし、コードを入れるのも簡単すぎて不安でしたが、タイヤと接する面が少ないので ゴムとタイヤが干渉しにくいようです。

それまでは、毎日 位置を直していましたが、これにしてから数日 触っていません。
位置がずれたりしないので、長持ちしそうです。
嬉しい誤算でした!

※使う場所等によっては違ってくると思います。あくまでも、自分の使用状況の場合です!

2人が参考にしています
対象商品:
09918937
2022-05-20
用途:
畑の草刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

電源ケーブルのはめ込み、取り出しがスムースにストレス無く出来て良かった。

対象商品:
09918946
2022-01-26
用途:
水中ポンプで融雪をする為に
片原建設製材所 様 (建設業・工事業)

断線しないように保護出来ててうれしいです。

ドラムの線を入れる簡単な方法を
教えてほしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
09918946
2022-04-25
用途:
内装工事
建設業・工事業

発注後すぐに届いたので良かったです。欲を言えば、もう少し短い単位でも販売してもらえると助かります。(例3mとか)

対象商品:
09918946
2021-08-10
用途:
ケーブル保護用
サービス業

商品に問題なし。
ゴムの品質も問題なし。
過酷な条件で使用しない分には、これで充分かと思います。
近所のホームセンターに売ってないので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする