LED用電源ボックス

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37560372 品番1891
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)
工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。
単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!
明るさ安定回路内蔵!
スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!
両面テープ付属

付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ 適合(コード)0.12〜0.2sq スイッチON-OFF 出力DC12V120mA(MAX) 使用可能温度範囲-10〜60℃ 使用可能電力MAX120mA以下
注意
※単三乾電池2本使用(別売)
※充電式電池など、1.5Vの乾電池以外は使用できません。
※防水仕様ではありません。
※DC12V車専用

商品説明動画

ITEM No.1891 LED電源ボックスの使い方
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37560372
2018-05-18
用途:
点灯テスト用
大嶋クリップ 様 (製造業)

自動車/バイクの後付けLED製品の入荷時動作チェックに。使用に問題ありませんが、ワンタッチロックターミナルに外部配線を接続しにくい。

対象商品:
37560372
2018-06-04
用途:
車用LED部品のチェック用電源に使用
その他業種

単3電池2本でLEDのチェック用としては十分な電圧が得られます。
リード線の差し込み口が使い難い。すぐ抜けます。

1人が参考にしています
対象商品:
37560372
2018-03-27
用途:
12Vの電磁石用のスイッチとして
株式会社タイカ 様 (製造業)

12Vの電池ボックスを探していたら、本当にあったのでビックリした。

対象商品:
37560372
2018-01-04
用途:
LEDの点灯試験(色合確認など)

・電池2本で12V用LEDが扱えるので重宝します。
・遠隔でスイッチが入り切りできる所が便利です。
・小型に出来ているので、車載時の収納位置決めが容易です。

対象商品:
37560372
2015-12-07
用途:
プレゼン、外部電源がない場所、飾り付け

べんりですね。単三電池二本で12ボルトLEDが使えて飾り付けなど使用頻度が広がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
37560372
2017-07-04
用途:
カプラー端子の接触が悪かったです

付属コードのカプラー端子が接触不良で、テスター計測しましたが電圧が来ていませんでした。
ただし、配線を直挿しできるようになっていまして、そちらでは電圧が掛かりますので事なきを得ています。

対象商品:
37560372
2014-11-08
用途:
マイカーのトランクスペースのLED照明用

車載BATTからの配線実施までの仮電源として使用。
手軽でOK

対象商品:
37560372
2015-11-11
用途:
車のトランク照明

付属の配線は使わずに電源ボックスのみ使用。別売のLEDランプ70mAと組合わせています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする