曜日別特売
WRS-2 作業用ロープ(ポリエステル) ユタカメイク 37560634

 

WRS-2 作業用ロープ(ポリエステル) ユタカメイク 37560634
WRS-2 作業用ロープ(ポリエステル) ユタカメイク 37560634
WRS-2 作業用ロープ(ポリエステル) ユタカメイク 37560634
WRS-2 作業用ロープ(ポリエステル) ユタカメイク 37560634

作業用ロープ(ポリエステル)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋注文コード37560634品番WRS-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

用途タイプで常備ロープとしても。
ロープの先端は両端とも切りっ放し。

太さ(Φmm)9長さ(m)20材質ポリエステル包装形態袋入トラスコ品番367-8105質量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37560634
2016-02-16
用途: 荷揚げ
アトリエA7

手触りも良く、普通に使用できます。

対象商品 : 37560634
2015-10-08
用途: 軽トラの荷物の固定用等

以前から使っていたロープが切れた為、購入しました。
価格も安価でしたので、過度の期待はしていませんでしたが、案外
しっかりしていて、使い易いです。
また必要な時に購入したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする