ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ
作業用ロープ(KP)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
37560643
品番
WRK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
20
材質
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
色
黄
質量(kg)
0.88
トラスコ品番
367-8083
質量(g)
880
RoHS指令(10物質対応)
対応