ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 綿ロープ
作業用ロープ(綿)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
37560652
品番
WRC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
20
材質
綿
色
白
質量(kg)
0.83
種類
3ツ打ち
包装形態
袋入
トラスコ品番
367-8075
RoHS指令(10物質対応)
対応