ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
作業用ロープ(PP)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
37560661
品番
WRP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途タイプの常備ロープとしても。
ロープの先端は両端ともに切りっ放し。
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
20
材質
ポリプロピレン
色
カッチ色
質量(g)
650
包装形態
袋入
トラスコ品番
367-8091
RoHS指令(10物質対応)
対応