セーフティ ラップカッター

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37560686 品番210B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。
刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。

トラスコ品番403-1181 全長(mm)160 質量(g)47 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
段ボール箱の開封
その他業種

今までカッターで段ボールを開封していたので、商品に傷をつけていたりしていました。
この製品のおかげでそのような事が無くなってたすかりました。

対象商品:
37560686
2025-11-08
用途:
ピッキング、出荷作業
その他業種

開封作業時、開封した時に商品まで切ってしまいますが、この商品のお陰でその心配もなく、PPバンドをカッターで切り折れた刃が飛ぶこともありませんから重宝しています。

2025-08-20
用途:
ダンボール開封に使用
製造業

カッターだと手を切る危険性があったため、購入しました。クラフトテープなら少しコツが必要かもしれませんが、簡単に開梱が可能です。替え刃もあるので非常に助かっています。

対象商品:
37560686
2025-09-03
用途:
ダンボール作業
金融・保険業

会社に届いたダンボールを
開ける作業や品出し作業。
小型で便利だと思う。

2025-10-14
用途:
ラップのカット

カッターより安全・簡単に切断できます。切るものによっては多少のコツがいるようです。

対象商品:
37560686
2024-06-12
用途:
養生用のストレッチフィルムを外すために使用しています。
運輸・通信業

安全性や遺物混入防止の観点から作業場へのカッター類の持ち込みを禁じられていましたが、力ずくで引きちぎる労力や荷崩れのリスクを減らせるため、使用が許可されました。重量も軽く、安全に負荷なく作業できるようになりました。

2023-11-03
用途:
ストレッチフィルムのカット、ダンボール紙綴じ紐のカット
運輸・通信業

思わず笑ってしまうくらい気持ちよくカットできて作業効率が大幅にアップしました。
替え刃も購入できたのもありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37560686
2024-01-16
用途:
ラップ切断

輸入された荷姿フレコン品のラップを切っております。以前はカッターで気を付けながら切っておりましたが、こちらはモノを傷つけにくいので、開封スピードがあがりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
たびたびすみません。
重量もわかったら教えてください。
回答:
72.5g
となります。
2013-01-11
質問:
ラップカッター上に飛び出しているテープスリッターについての質問です。
ステンレス製とのことですが、刃が収納されるようになっていますか?
手を切る、衣類や他の接触物を傷つけるなどの心配はありませんか?
以上です、よろしくお願いします。
回答:
テープスリッターは収納が出来かねます。

強く押すと対象物を傷つける恐れがありますが、
普通のカッターとは材質も異なりますので、
少しあたった程度で傷つくことはありません。
2013-01-11

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする