無色 木材防腐剤 水性ドルガード 日本農薬 37560887 無色 木材防腐剤 水性ドルガード 日本農薬 37560887 無色 木材防腐剤 水性ドルガード 日本農薬 37560887 無色 木材防腐剤 水性ドルガード 日本農薬 37560887 無色 木材防腐剤 水性ドルガード 日本農薬 37560887

木材防腐剤 水性ドルガード

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 37560887 品番 無色
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

低臭性・低VOCタイプの木部処理液剤
水性ドルガード液剤は、防腐・防蟻(合成ピレスロイド)成分を含む木材保存剤です。木材のクサレ、家屋害虫(シロアリ、ヒラタキクイムシ等)に対して効果を発揮します。
水性タイプなので、作業液への引火等による火災の心配がありません。

用途
土台、大引、根太、床束、柱、間柱、筋かい等の土台、床組、軸組を構成する材と壁下地板(合板等含む)
南洋材、国産広葉樹材等の防虫処理
無色 成分ビフェントリン0.05%(w/w)(防蟻)、ヘキサコナゾール0.3%(w/w)(防腐)、グリコール系溶剤・界面活性剤・水等 塗り面積(m2)約53.3 主な用途木床 塗布方法地面から高さ1m以内 危険物の類別非危険物 特性防腐、防虫
注意
※希釈せず原液のままご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37560887
2022-05-08
用途:
屋外木造差し掛け
製造業

以前屋外差し掛けの木材が蟻に食われて柱がボロボロに
今回再建の際に木材に塗布した所、蟻、害虫が一切寄り付かなくなった
効果絶大です
あとは持続性です

2人が参考にしています
対象商品:
37560896
2018-05-26
用途:
床下材の交換作業

床下材の交換作業時に、交換する新品材料への塗布を考えて購入しました。
価格が・・・・・・

4人が参考にしています
対象商品:
37560896
2015-12-18
用途:
木材防腐剤用

駐車場建て屋の木材防腐剤用に使用 クレオソートよりはくさくなく塗りやすいです。

対象商品:
37560887
2018-02-14
用途:
小屋の白アリ駆除と本宅の予防、垣根の防腐に、
その他業種

以前に使用、今回は、小屋の方が大分やられ、もう少し暖かくなってから
使用する予定、其れ迄は、小屋内の片付けをする、

対象商品:
37560887
2014-07-28
用途:
シロアリ予防

散布時ミストが刺激あり。散布後はにおい、刺激等感じられない。効果は今後。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする